曜日別特売

ロッドエンド給油式メネジタイプ

ロッドエンド給油式メネジタイプ - TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプ - TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプ - TRUSCO

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
・各種搬送機械部品
・各種工作機械部品
・包装機械部品
・繊維機械部品
・農機具機械部品
使用温度範囲(℃)-50~+230
全20種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ寸法M
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法dk(mm)
寸法h1(mm)
ねじ寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08279844PHS101箱(2個)1410.50281557171019.043M10×1.5
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279853PHS121個1612.00321866191222.250M12×1.75
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279862PHS141個1913.50362175221425.457M14×2
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279871PHS161個2115.00422485221628.564M16×2
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279887PHS181個2316.50462794271831.771M18×1.5
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279896PHS201個2518.005030102302034.977M20×1.5
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279905PHS221個2820.005433111322238.184M22×1.5
3,870
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279914PHS51箱(2個)86.00188369511.127M5×0.8
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279923PHS61箱(2個)96.752094011612.730M6×1
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279932PHS81箱(2個)129.0024124814815.836M8×1.25
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279941PHSL101箱(2個)1410.50281557171019.043M10×1.5
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279957PHSL121個1612.00321866191222.250M12×1.75
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279966PHSL141個1913.50362175221425.457M14×2
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279975PHSL161個2115.00422485221628.564M16×2
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279984PHSL181個2316.50462794271831.771M18×1.5
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279993PHSL201個2518.005030102302034.977M20×1.5
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280002PHSL221個2820.005433111322238.184M22×1.5
3,860
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280011PHSL51箱(2個)86.00188369511.127M5×0.8
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280027PHSL61箱(2個)96.752094011612.730M6×1
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280036PHSL81箱(2個)129.0024124814815.836M8×1.25
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする