ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ - TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ - TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ - TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ - TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ - TRUSCO
(1件のレビュー)

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。
防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。

用途
各種搬送機械部品。
各種工作機械部品。
FA機器。
包装機械部品。
繊維機械部品。
農機具機械部品。
ロボット部品。
タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
全11種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ寸法M
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法dk(mm)
寸法h1(mm)
ねじ寸法M
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08279555CHS51箱(2個)-86.00188369511.127M5
1,8801,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279564CHS61箱(2個)-96.752094011612.730M6
1,8901,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08279573CHS81箱(2個)-129.0024124814815.836M8
2,0001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08279485CHS101箱(2個)-1410.50281557171019.043M10
2,1401,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08279494CHS121箱(1個)-1612.00321866191222.250M12
1,220999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279503CHS141箱(1個)-1913.50362175221425.457M14
1,5701,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279512CHS161箱(1個)-2115.00422485221628.564M16
2,1901,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279521CHS181箱(1個)-2316.50462794271831.771M18×1.5
2,6702,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
08279537CHS201箱(1個)-2518.005030102302034.977M20×1.5
3,1202,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08279546CHS221箱(1個)-2820.005433111322238.184M22×1.5
3,8703,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
69923765CHS22【ワケあり】1箱(1個)※理由あり(未使用・未開封)2820.005433111322238.184M22×1.5
3,8703,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08279485
2025-03-04
用途: 自動車
その他業種

2個購入しましたが、いきなり片方だけガタがあり、使わずにゴミ箱いきしました
残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする