曜日別特売

ステンレス ネジシャックル

ステンレス ネジシャックル - TRUSCOステンレス ネジシャックル - TRUSCOステンレス ネジシャックル - TRUSCOステンレス ネジシャックル - TRUSCOステンレス ネジシャックル - TRUSCOステンレス ネジシャックル - TRUSCOステンレス ネジシャックル - TRUSCOステンレス ネジシャックル - TRUSCO

ピンタイプのスタンダードなシャックルです。

用途連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
参考使用荷重(kN)
1袋入数(個)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08346572TNS-41袋(2個)41688M40.49214
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
08346581TNS-51袋(2個)5201010M50.88230
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08346597TNS-61袋(2個)6241212M61.67246
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08346606TNS-71袋(2個)7281414W5/161.96280
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08346615TNS-81袋(1個)8321616W5/162.45160
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
08346624TNS-91袋(1個)9361818W3/82.94183
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
08346633TNS-101袋(1個)10402020W3/83.431113
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08346642TNS-121袋(1個)12482424W1/24.121200
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08346651TNS-131袋(1個)13522626W1/24.901290
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする