曜日別特売

英字刻印セット

英字刻印セット - TRUSCO英字刻印セット - TRUSCO英字刻印セット - TRUSCO英字刻印セット - TRUSCO英字刻印セット - TRUSCO英字刻印セット - TRUSCO英字刻印セット - TRUSCO英字刻印セット - TRUSCO
(4件のレビュー)

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。

最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字内容量1セット(27本組)
注意
※寸法は大体です。多少は変わります。
※最大文字寸法は文字深さ最大時の寸法です。打刻できる寸法ではありません。(打刻相手によっては最大寸法までは打刻できません。)(「X」「Y」「8」など刻印中心部に線がある文字は、製造方法の特性上、中心部の線が写りにくいことがあります。)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08385605SKA-151.5495
11,510
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
08385657SKA-202.0500
11,510
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
08385641SKA-252.5500
11,510
9,898
10,888(税込)
当日出荷
08385666SKA-303.0900
12,040
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08385675SKA-404.01550
13,490
11,980
13,178(税込)
当日出荷
08385684SKA-505.01550
14,690
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08385693SKA-606.02790
20,630
17,980
19,778(税込)
当日出荷
08385702SKA-808.02800
26,140
22,980
25,278(税込)
当日出荷
08385614SKA-10010.04710
38,230
32,980
36,278(税込)
当日出荷
08385632SKA-16016.06780
124,830
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
08385623SKA-13013.04850
53,270
45,980
50,578(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08385684
2022-05-03
用途: ペタンクボールに刻字

ペタンクのポールに、氏名を刻字するのに買いましたが、ボールの材質が硬質のため深く刻字できませんでした。残念!

対象商品 : 08385684
2019-10-31
用途: オリジナル商品の刻印
株式会社ディーマークサービス業

商品到着後、早速打刻しましたが、8mmは少し大きかったです。
大きければ打刻に力が必要です。6mm程度が良いと思います。

対象商品 : 08385666
2017-01-26
用途: 木工製品への打刻

打刻の強さ(Iなど面積の少ない文字は弱く打つ)の調整を適切にやれば手打ちでも充分に満足な打刻が可能だった。

対象商品 : 08385666
2015-12-23
用途: シリアル刻印

良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする