センターゲージ

センターゲージ - TRUSCOセンターゲージ - TRUSCOセンターゲージ - TRUSCO
(2件のレビュー)

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。

用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SPCC 鋼製精度±10°質量(g)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
設定角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0828798265155
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0828799165260
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08287982
2017-08-14
用途: バイト成形と位置決めに使用
株式会社 リヴ

旋盤で使用することに側面の切り込みガイドの位置が、もっと端にあると良いです。ねじ切りに使用しますので、小さなバイトのときは、この位置では固定台に干渉します。

対象商品 : 08287982
2017-04-27
用途: ネジの測定用

出来れば、
専用の木箱(プラスチックでもOK)を別売りで用意して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センターゲージの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/097_1/
2022-10-12

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする