曜日別特売

ラジアスゲージ

ラジアスゲージ - TRUSCOラジアスゲージ - TRUSCOラジアスゲージ - TRUSCOラジアスゲージ - TRUSCOラジアスゲージ - TRUSCO
(1件のレビュー)

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。

用途角溝の丸み用。材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08288095272MAA0.1~1.00.1~3.0(±0.03mm)
21,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
08288131272MA0.75~5.00.1~3.0(±0.03mm)・3.25~23.0(±0.04mm)
7,250
6,298
6,928(税込)
当日出荷
08288104272MB5.5~13.03.25~23.0(±0.04mm)
8,490
7,298
8,028(税込)
当日出荷
08288113272MC13.0~22.03.25~23.0(±0.04mm)
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
08288122272MD23.0~30.03.25~23.0(±0.04mm)・24.0~30.0(±0.05mm)
22,990
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08288131
2015-04-01
用途: 建具(階段踏板)の段鼻加工(R2.0)のチェック

品質管理用として使用します。
加工機のそばにおいてありますが、できればキーホルダーのようにチェーンまたは、紐でフックに引っ掛けられるようになっていればもっと良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする