TRUSCO
管用テーパーゲージセット
幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。
枚数は4枚です。
測定範囲
1.0~29.0mm 0.05目盛
仕様
焼入
トラスコ品番
229-5717
長さ(mm)
144
材質/仕上
SUS420J[[_2]]
質量(g)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08288323
TG-267M
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください