曜日別特売

ステンレス溶接棒

ステンレス溶接棒 - TRUSCOステンレス溶接棒 - TRUSCOステンレス溶接棒 - TRUSCOステンレス溶接棒 - TRUSCOステンレス溶接棒 - TRUSCOステンレス溶接棒 - TRUSCO
(9件のレビュー)

19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。
スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)

用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒長(mm)
電流範囲(A)下向
立向・上向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08291954TSS308-1421箱(28本)25010~3010~30
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08291963TSS308-1621箱(23本)25015~4010~35
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08291936TSS308-2051箱(43本)25045~6540~60
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08291945TSS308-2651箱(20本)30050~8550~70
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08291972TSS308-3251箱(11本)35070~12065~105
3,110
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: ステンレス板のアーク溶接
製造業

電流範囲が10~30Aと記載されていたので期待したのですが、10~20Aではまともに使えませんでした。私の腕や機材の問題があるのかもしれませんが、少なくとも中間の20Aではアークが途切れてしまい、10Aではアークもまともに飛ばない状態です。他のメーカーと同様に30Aではアークは安定します。その場合、スラグの剥離性やビードの外観はとても良好です。なので他メーカーと同様な電流で使う範囲では良い溶接棒ですが、低電流には期待しないほうが良いと思います。

対象商品 : 08291945
2023-03-13
用途: アーク溶接
有限会社晃栄工業

ステンレスのアーク溶接は、めったにしないうえに少量なためとても助かりました。

対象商品 : 08291936
2019-06-27
用途: 真珠用機械の修理
浅野真珠

海水で使用する機械が多いのでステンレス製の溶接棒でなければいけない。
良く溶けて使いやすかった。

対象商品 : 08291954
2019-12-18
用途: 溶接作業

溶接作業のために購入。ホームセンターよりは多少安い気がします。

対象商品 : 08291936
2018-03-08
用途: 機械修理

今まで使用していた商品と同じく違和感なく使用でき大変満足しています。

対象商品 : 08291954
2018-03-20
用途: 薄いステンレス板の溶接に使用しました。
製造業

不慣れな私でもそれなれに溶接出来ました。良かったです

対象商品 : 08291963
2017-05-18
用途: ステンレスの溶接

アークしやすくとても使いやすかったです。ビードもきれいに出来ました。

対象商品 : 08291963
2015-10-07
用途: マフラーの破損修理

ステンレスマフラーの修理に使用
細身なので、ピンポイントの溶接に便利でした。
溶接棒がやわらかい為、曲がりやすいのが注意点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする