火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ

火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ - TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ - TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ - TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ - TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ - TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ - TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ - TRUSCO火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ - TRUSCO

シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。
YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。
組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。
接続パーツにより、連結が容易に出来ます。
接続型は、折り曲げてご利用出来ます。

仕様樹脂被覆パイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7規格C種合格品内容量1台
注意
※YCS・YKS(接続型)のみでは自立いたしません。単体型と組み合わせてご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08293975YK-1020単体型1000×2000固定足-5.2
50,230
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08293984YK-2020単体型2000×2000固定足-7.0
75,340
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08293923YC-1020単体型1000×2000キャスター足506.0
50,230
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月2日
08293932YC-2020単体型2000×2000キャスター足507.9
75,130
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08293993YKS-1020接続型1000×2000固定足-5.0
52,300
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08293966YKS-2020接続型2000×2000固定足-6.9
75,350
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08293941YCS-1020接続型1000×2000キャスター足505.6
50,230
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08293957YCS-2020接続型2000×2000キャスター足507.5
75,350
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする