曜日別特売

ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)

ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31338844WNMG060412-ZM T92151箱(10個)----1.2ZM
9,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703158WNMG080408-ZM GT95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703167WNMG080408-ZM NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120198WNMG060408E-ZM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120207WNMG060408-ZM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120216WNMG060412-ZM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120225WNMG080408-ZM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120234WNMG080412-ZM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120243WNMG080416-ZM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.6-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120259WNMG060408-ZM T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120268WNMG060412-ZM T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
9,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120277WNMG080408-ZM T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120286WNMG080412-ZM T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31346289WNMG060408E-ZM T92151箱(10個)----0.8ZM
9,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346316WNMG060408-ZM T92151箱(10個)----0.8ZM
9,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346544WNMG080408-ZM T92151箱(10個)----0.8ZM
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346657WNMG080412-ZM T92151箱(10個)----1.2ZM
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346684WNMG080416-ZM T92151箱(10個)----1.6ZM
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
24843536WNMG080408-ZM T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843545WNMG080412-ZM T62151箱(10個)8.704.76円筒穴-両面
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843554WNMG080416-ZM T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63217579WNMG080404-ZM T92151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63217588WNMG080404-ZM T92251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63217597WNMG080404-ZM T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63217606WNMG080404-ZM AH62251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63217615WNMG080404-ZM AH80151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
84193499WNMG060404E-ZM T92151箱(10個)水平方向:6.5804.76---
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
84193517WNMG060404E-ZM T92251箱(10個)水平方向:6.5804.76---
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
84193535WNMG060404E-ZM T62151箱(10個)水平方向:6.5804.76---
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
84193560WNMG060404E-ZM AH62251箱(10個)水平方向:6.5804.76---
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
84193578WNMG060404E-ZM AH80151箱(10個)水平方向:6.5804.76---
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
40227494WNMG060408-ZM T91251箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40227555WNMG060412-ZM T91251箱(10個)6.504.76円筒穴1.2両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851311WNMG060408-ZM T91351パック(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851336WNMG060412-ZM T91351パック(10個)6.504.76円筒穴1.2両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851801WNMG080408-ZM T91351パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48852054WNMG080412-ZM T91351パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58028467WNMG060408-ZM T91151箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58028537WNMG060412-ZM T91151箱(10個)6.504.76円筒穴1.2両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08473753WNMG060408-ZM1箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
7,500
取扱い終了
08473762WNMG060408-ZM1箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
7,500
取扱い終了
08473805WNMG060412-ZM1箱(10個)6.504.76円筒穴1.2両面
7,500
取扱い終了
08473814WNMG060412-ZM1箱(10個)6.504.76円筒穴1.2両面
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40227494WNMG060408-ZM T912552120207WNMG060408-ZM T9225画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40227555WNMG060412-ZM T912552120216WNMG060412-ZM T9225画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851311WNMG060408-ZM T913552120259WNMG060408-ZM T9235画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851336WNMG060412-ZM T913552120268WNMG060412-ZM T9235画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851801WNMG080408-ZM T913552120277WNMG080408-ZM T9235画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48852054WNMG080412-ZM T913552120286WNMG080412-ZM T9235画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58028467WNMG060408-ZM T911531346316WNMG060408-ZM T9215WNMG060408-ZM T9115 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 31346316ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58028537WNMG060412-ZM T911531338844WNMG060412-ZM T9215WNMG060412-ZM T9115 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 31338844ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする