充電式インパクトドライバー

充電式インパクトドライバー - RYOBI(リョービ)

ネジや締付ける部材に応じて、トルク/回転数/打撃数の強弱を切換えできる、ネジ締め速度&トルク調整機構付。
トリガ連動タイプの10秒残照機能付LEDライト付。
本体は、保持しやすいグリップ形状で、連続作業での疲労を軽減。
ビットの取付けが差し込むだけで簡単にできるワンタッチビット。
持運び、収納に便利な、専用キャリングケース付。

最大締付トルク(N・m)
Lowモード:100
Hiモード:120
ねじ締め能力
(小ねじ)M4~M10
(普通ボルト)M5~M12
(高力ボルト)M5~M10
回転数(min-1[r.p.m])Lowモード:0~2000、Hiモード:0~2700充電時間(分)30電源(V)単相100電圧(V)12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×76(電池パック部)×230打撃数(min-1[回/分])Lowモード:0~2500、Hiモード:0~3200電池パック1300mAh ニカド付属品+ドライバビット(NO.2×65mm)、充電器、電池パック2個(ニカド・1300mAh)、ベルトフック、キャリングケース質量(kg)1.6(電池パック含む)充電器質量(kg)1.65内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08505472BID-1240
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする