基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング - JAE(日本航空電子工業)
(4件のレビュー)

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ

使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54内容量1個
注意
※PS-D4C10Nは、キィなしタイプです。
全12種類を絞り込む
極数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
キー
極数
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08517713PS-D4C101ヶ所10極AC1000Vr.m.s(1分間)
オープン
99
109(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
41199112PS-D4C10N無し10極AC1000Vrms
オープン
60
66(税込)
当日出荷
08517722PS-D4C161ヶ所16極AC1000Vr.m.s(1分間)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
返品不可
08517731PS-D4C201ヶ所20極AC1000Vr.m.s(1分間)
オープン
159
175(税込)
当日出荷
返品不可
08517747PS-D4C261ヶ所26極AC1000Vr.m.s(1分間)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
08517756PS-D4C301ヶ所30極AC1000Vr.m.s(1分間)
オープン
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
08517765PS-D4C341ヶ所34極AC1000Vr.m.s(1分間)
オープン
239
263(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
08517774PS-D4C401ヶ所40極AC1000Vr.m.s(1分間)
オープン
229
252(税込)
当日出荷
返品不可
08517783PS-D4C502ヶ所50極AC1000Vr.m.s(1分間)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
08517792PS-D4C50N1ヶ所50極AC1000Vr.m.s(1分間)
オープン
579
637(税込)
当日出荷
41199121PS-D4C602ヶ所60極AC1000Vrms
オープン
129
142(税込)
当日出荷
41199137PS-D4C60N1ヶ所60極AC1000Vrms
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 基板配線
ワイエーピーシステム

入手が難しくなってきたPSシリーズが入手出来て助かりました。日本航空電子工業の正規製品なので品質に問題はありません。

対象商品 : 08517774
2020-09-22
用途: ラズパイ用
サービス業

ラズパイのピンにぴったり合います。少し高いですが、小口で買えるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 08517774
2017-08-14
用途: 基盤からの接続製品の製造
サービス業

特に可もなく不可もなく。
安定した品質なので、必要充分。

対象商品 : 41199112
2017-11-13
用途: ゲーム用コントローラ作成の為
その他業種

商品名に「キィ付き」と記載があるが、届いた商品には「キィ」が付いていない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする