曜日別特売

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード - JAE(日本航空電子工業)

2.54mmピッチ

内容量1個
全10種類を絞り込む
極数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
使用温度範囲(℃)
適合
極数
寸法K(mm)
寸法J(mm)
耐電圧
寸法C(mm)
絶縁抵抗(MΩ)
適合電線
定格電流(A)
材質
接続形式
コンタクトピッチ(mm)
結線方式
接触抵抗(mΩ)
適合プリント基板厚さ(mm)
仕上
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
08517817PS-HD20-R1625-55to+85ソケットハウジング:PS-D4C2020極57AC1000Vrms211000AWG#22~#36相当の撚線-フード:ABS樹脂(黒色)
クランプサドルネジ、ワッシャナット:鋼
垂直・平行2.54電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
101.6~2.0--
オープン239
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
-
残り30点です
08517826PS-HD26-R1624-55to+85ソケットハウジング:PS-D4C2626極4.49AC1000Vr.m.s(1分間)261000AWG#22~#36相当の撚線-フード:ABS樹脂(黒色)
クランプサドルネジ、ワッシャナット:鋼
垂直・平行2.54電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
101.6~2.0--
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
-
41199155PS-HD16-R---55to+85-16極--AC1000Vrms-1000----2.54-10---
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0805日まで
41199164PS-HD30-R28.038-55to+85-30極611.4AC1000Vrms-1000----2.54-10--19.5
オープン519
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0805日まで
41199173PS-HD34-R---55to+85-34極--AC1000Vrms-1000----2.54-10---
オープン659
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0805日まで
41199182PS-HD40-R---55to+85-40極--AC1000Vrms-1000----2.54-10---
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0805日まで
41199191PS-HD50-R---55to+85-50極--AC1000Vrms-1000----2.54-10---
オープン939
939
1,033(税込)
当日出荷
返品不可
-
41199207PS-HD60-R---55to+85-60極--AC1000Vrms-1000----2.54-10---
オープン
取扱い終了
返品不可
-代替品有
08517801PS-HD10-R1117-55~+85
-25~+80(クランプフード使用の場合)
ソケットハウジング:PS-D4C10104.85AC1000Vr.m.s(1分間)13.31000以上AWG#22~#36相当の撚線3フード:ABS樹脂(黒色)
クランプサドルネジ、ワッシャナット:鋼
垂直・平行2.54ピッチ、2列電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
10以下1.6~2.0クランプサドル、ワッシャナット:亜鉛メッキ-
オープン
取扱い終了
返品不可
-
41199146PS-HD10-R---55to+85-10極--AC1000Vrms-1000----2.54-10---
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41199207PS-HD60-R08696750PS-HD60-RPS-HD60-R 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業) 08696750電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)1セット(50個)
15,980
欠品中
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする