TRUSCO
ナイロン被覆ステンワイヤーロープ(細径)
もともと、耐食性、耐錆性、耐熱性、耐磨耗性に優れたステンレスロープにより以上の耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被服タイプ
適合スリーブは1本につき4ケ付いております
仕様
ロープ径はワイヤー径×外径(被覆径)のサイズです。
トラスコ品番
213-4756
質量(kg)
0.100
長さ(m)
10
参考使用荷重(kg)
30
ロープ径(Φmm)
1.5×2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05290424
CWC-15S10
¥1,330
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください