メッキ付ワイヤーロープ

メッキ付ワイヤーロープ - TRUSCO

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープ

トラスコ品番213-4624質量(kg)0.59長さ(m)10参考使用荷重(kg)140ロープ径(Φmm)4.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05290293CWM-4S10
910
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05290293CWM-4S1008345084CWM-4S10CWM-4S10 メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO 08345084メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする