曜日別特売

樹脂製平台車(ルートバン)ブルー

樹脂製平台車(ルートバン)ブルー - TRUSCO

軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。
堅牢なPP再生樹脂と高信頼強度を生むリブ構造。
耐荷重は100㎏を保証(テスト荷重200kg)。
薬品や溶剤にも浸されにくく耐久性は抜群。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライブ溝も外側ほど高い。
台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。

トラスコ品番820-6423質量(kg)2.5ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在車2個・固定車2個材質(キャスター)再生ナイロン100%均等荷重(kg)100床面高さ(mm)112荷台寸法(mm)500×370キャスター径(Φmm)75材質(天板)再生ポリプロピレン100%積載面(縦×横)×高さH(mm)(370×500)×112特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06604141MP-500B
3,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06604141MP-500B08417324MP-500MP-500B 樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO 08417324樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプTRUSCO1台
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする