トラスコ品番820-6423
質量(kg)2.5
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車2個・固定車2個
材質(キャスター)再生ナイロン100%
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)112
荷台寸法(mm)500×370
キャスター径(Φmm)75
材質(天板)再生ポリプロピレン100%
積載面(縦×横)×高さH(mm)(370×500)×112
特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定