ニチバン
冷凍用クラフトテープ
低温(5℃)から極低温(-20℃)での粘着性、封緘性に優れている。
-20℃から35℃迄広い温度領域を持った高機能テープ。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
クラフト紙
伸度(%)
9
粘着力(N/10mm)
5.92
引張強度(N/10mm)
66.1
特性
耐寒
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06122532
3251W
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください