プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット - omron(オムロン)

アナログ入力信号をバイナリデータに変換
1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。
断線検知機能
ピークホールド機能
平均化処理機能
オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定)定格入力電流(mA)(最大)±30外部接続脱着式端子台実装可能な装置CPU装置、増設装置内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格入力電圧(V)
入力レンジ
入力点数
機能
データ出力
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08590976CJ1W-AD041-V1都度納期確認(最大)±151~5V/0~5V/0~10V/-10~+10V/4~20mA(レンジ選択/4点個別)4点断線検知、ピークホールド、平均化処理、オフセット・ゲイン調整(A/D変換)16ビットバイナリデータM3
79,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
39031562CJ1W-AD042-(最大)±151~5V/0~10V/-5~+5V/-10~+10V/4~20mA(レンジ選択/4点個別)4点断線検知、ピークホールド、平均化処理、スケーリング、ダイレクト変換(A/D変換)16ビットバイナリデータM3
125,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39031587CJ1W-AD081-V1都度納期確認(最大)±151~5V/0~5V/0~10V/-10~+10V/4~20mA(レンジ選択/8点個別)8点断線検知、ピークホールド、平均化処理、オフセット・ゲイン調整(A/D変換)16ビットバイナリデータM3
114,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする