プログラマブルコントローラ CS1D アナログ入出力ユニット

プログラマブルコントローラ CS1D アナログ入出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D アナログ入出力ユニット - omron(オムロン)

アナログ入力、アナログ出力の両方の機能を1ユニットで実現
1ユニットで入力4点・出力2点のアナログ信号を使用できます。
アナログ出力:断線検知機能、ピークホールド機能、平均化処理機能、オフセットゲイン調整機能
アナログ出力:出力ホールド機能、オフセットゲイン調整機能
その他:比率変換機能

機能
入力/平均処理、ピークホールド、断線検知
出力/出力ホールド、比率変換
レンジ
入力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA
出力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V(レンジ選択/入出力4点個別)
総合精度
入力電圧:23±2℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%
入力電流:23±2℃/±0.4%、0~55℃/±0.6%
出力電圧:23±2℃/±0.3%、0~55℃/±0.5
入力点数4点出力点数4点変換速度1ms/点外部接続脱着式端子台(21点)質量(g)450以下適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令端子ねじM3定格入力電圧(V)±15(1点あたり)分解能1/4000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126消費電流(A)5V系:0.20、26V系:0.20絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁)出力電流(mA)外部出力/最大12(1点あたり)データメモリ(A/D交換入出力データ)16ビットバイナリデータ、(設定データ)16ビットバイナリデータ定格入力電流(mA)±30(1点あたり)インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)、出力電圧/0.5以下実装可能な装置CPU装置、増設装置占有号機数1号機分(号機No.0~95)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力点数
出力点数
定格入力電圧(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機能
レンジ
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39035236CS1W-MAD444点4点±15(1点あたり)35×130×126入力/平均処理、ピークホールド、断線検知
出力/出力ホールド、比率変換
入力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA
出力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V(レンジ選択/入出力4点個別)
M3
164,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする