プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット - omron(オムロン)

4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現
4ループのPID制御機能を内蔵
PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能
正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能
オープンコレクタ出力
サンプリング周期500ms
RUN/STOP切替可能
内部アラームを1ループあたり2点
入力、出力とも端子台接続可能

消費電流(A)5V系:0.25占有号機数2号機分(号機No.0~94)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給電源
電圧(V)
機能
制御出力
温度制御方式
警報出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08591003CJ1W-TC001外部/DC24V(+10%/-15%)残留/3以下RUN/STOP切替、PID定数のオートチューニング(AT)オープンコレクタNPN出力(パルス)ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定)-999~9999℃/゜F(1℃/゜F単位)
但しK、Jの少数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は-99.9~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
81,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
08591012CJ1W-TC101外部/DC24V(+10%/-15%)残留/3以下RUN/STOP切替、PID定数のオートチューニング(AT)オープンコレクタNPN出力(パルス)ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定)-999~9999℃/゜F(1℃/゜F単位)
但しK、Jの少数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は-99.9~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
81,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032393CJ1W-TC002外部/DC24V(+10%/-15%)残留/3以下RUN/STOP切替、PID定数のオートチューニング(AT)オープンコレクタPNP出力(パルス)ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定)-999~9999℃/゜F(1℃/゜F単位)
但しK、Jの少数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は-99.9~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
81,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032402CJ1W-TC003外部/DC24V(+10%/-15%)残留/3以下RUN/STOP切替、PID定数のオートチューニング(AT)オープンコレクタNPN出力(パルス)ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定)-999~9999℃/゜F(1℃/゜F単位)
但しK、Jの少数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は-99.9~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
75,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032411CJ1W-TC004外部/DC24V(+10%/-15%)残留/3以下RUN/STOP切替、PID定数のオートチューニング(AT)オープンコレクタPNP出力(パルス)ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定)-999~9999℃/゜F(1℃/゜F単位)
但しK、Jの少数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は-99.9~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
75,500
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46387844CJ1W-TC104---オープンコレクタPNP出力(パルス)--
75,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032427CJ1W-TC102外部/DC24V(+10%/-15%)残留/3以下RUN/STOP切替、PID定数のオートチューニング(AT)オープンコレクタPNP出力(パルス)ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定)-999~9999℃/゜F(1℃/゜F単位)
但しK、Jの少数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は-99.9~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
81,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032436CJ1W-TC103外部/DC24V(+10%/-15%)残留/3以下RUN/STOP切替、PID定数のオートチューニング(AT)オープンコレクタNPN出力(パルス)ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定)-999~9999℃/゜F(1℃/゜F単位)
但しK、Jの少数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は-99.9~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
75,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする