プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 高速カウンタユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 高速カウンタユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 高速カウンタユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 高速カウンタユニット - omron(オムロン)
最高計数速度
オープンコレクタ:50kcps
RS-422ラインドライバ:500kcps
規格海外:UC1、CE、N、L実装可能な装置CPU装置、増設装置占有号機数4号機分(号機No.0~92)エンコーダA、B入力、パルス入力Z信号オープンコレクタ(入力電圧:DC5V、12V、24Vのいずれか、ただし5V,12Vは各1軸まで)、RS-422ラインドライバ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(A)
測定チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08591021CJ1W-CT0215V系:0.282
98,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする