曜日別特売

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)内容量1個
全17種類を絞り込む
極数
17種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
形状
定格電圧(V)
極数
端子形状
適合電線
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08593496XG4H-1031-ボード・ボードソケットAC30010ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン309
309
340(税込)
当日出荷
08593505XG4H-1431-ボード・ボードソケットAC30014ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
08593514XG4H-1631-ボード・ボードソケットAC30016ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン389
389
428(税込)
当日出荷
08593523XG4H-2031-ボード・ボードソケットAC30020ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
08593532XG4H-2631-ボード・ボードソケットAC30026ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
08593541XG4H-3031-ボード・ボードソケットAC30030ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン459
459
505(税込)
48日以内出荷
返品不可
08593557XG4H-3431-1-ボード・ボードソケット(キンク処理・スタンドオフ(倒れ防止)付き)AC30034ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン739
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
08593566XG4H-4031-1-ボード・ボードソケット(キンク処理・スタンドオフ(倒れ防止)付き)AC30040ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
08593575XG4H-5031-ボード・ボードソケットAC30050ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン779
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
残り52点です
08593584XG4H-6031-ボード・ボードソケットAC30060ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン739
739
813(税込)
当日出荷
46650895XG4H-4034-ボード・ボードソケットAC30040ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン569
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
46650904XG4H-5071-ボード・ボードソケットAC30050ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン559
559
615(税込)
121日以内出荷
返品不可
46650913XG4H-6071-ボード・ボードソケットAC30060ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン619
619
681(税込)
108日以内出荷
返品不可
46650922XG4H-6431-ボード・ボードソケットAC30064ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン699
699
769(税込)
48日以内出荷
返品不可
46650931XG4H-6471-ボード・ボードソケットAC30064ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン699
699
769(税込)
108日以内出荷
返品不可
26985045XG4H-1031角型ストレートAC30010--メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26985054XG4H-2031角型ストレートAC30020--メス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08593532
2016-01-14
用途: マイコン基板とドライバ基板の接続
石川県立大聖寺実業高等学校

背が低いのでコンパクトにできる

対象商品 : 08593523
2014-03-06
用途: マイコン基板とドライバ回路基板の接続
石川県立大聖寺実業高等学校

しっかりとした接合感で、高さも低く抑えられており、確実な接合で振り落とされることなく、満足しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする