短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B

短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B - omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B - omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B - omron(オムロン)

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ
基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。
2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
スルーホール径Φ0.8に対応。
挿入し易く、抜けにくい構造。
接触信頼性の高い2点接触構造。
薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。
UL規格認定品を標準品にしています。

規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)内容量1個
全11種類を絞り込む
極数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08594293XJ8B-0211短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)2AC3002
オープン39
39
43(税込)
当日出荷
46695634XJ8B-0511短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)5AC3002
オープン88
88
97(税込)
9日以内出荷
返品不可
46695643XJ8B-0611短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)6AC3002
オープン119
119
131(税込)
9日以内出荷
返品不可
46695652XJ8B-0711短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)7AC3002
オープン159
159
175(税込)
91日以内出荷
返品不可
46695677XJ8B-0911短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)9AC3002
オープン189
189
208(税込)
91日以内出荷
返品不可
08594302XJ8B-0311短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)3AC3002
オープン66
66
73(税込)
4日以内出荷
返品不可
46695704XJ8B-1211短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)12AC3002
オープン259
259
285(税込)
91日以内出荷
返品不可
46695722XJ8B-1411短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)14AC3002
オープン269
269
296(税込)
91日以内出荷
返品不可
08594311XJ8B-0411短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)4AC3002
オープン77
77
85(税込)
9日以内出荷
返品不可
08594327XJ8B-0811短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)8AC3002
オープン199
199
219(税込)
9日以内出荷
返品不可
08594336XJ8B-1611短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル)16AC3002
オープン329
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする