ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ - 3M(スリーエム)
(15件のレビュー)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
幅広い電線適合範囲
2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。
業界標準e-CON準拠コネクタ
ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

適合コネクタ
ミニ・クランプボードマウントソケット
ミニ・クランプワイヤーマウントソケット
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8606143737103-4101-G00 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
310.412.90.08~0.14
オープン
219
241(税込)
当日出荷
8606142137103-3080-000 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
310.412.90.14~0.3
オープン
159
175(税込)
当日出荷
0858067737103-3101-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと310.412.90.14~0.3未満
オープン
129
142(税込)
当日出荷
0858068637103-3122-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと310.412.90.14~0.3未満
オープン
129
142(税込)
当日出荷
0858069537103-3163-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと310.412.90.14~0.3未満
オープン
129
142(税込)
当日出荷
0858070437103-2124-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと310.412.90.3~0.5未満
オープン
129
142(税込)
当日出荷
0858071337103-2165-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと310.412.90.3~0.5未満
オープン
129
142(税込)
当日出荷
0858072237103-2206-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと310.412.90.3~0.5未満
オープン
129
142(税込)
当日出荷
8606145537104-4101-G00 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
412.414.90.08~0.14
オープン
229
252(税込)
当日出荷
8606144637104-3080-000 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
412.414.90.14~0.3
オープン
229
252(税込)
当日出荷
0858079237104-3101-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと412.414.90.14~0.3未満
オープン
149
164(税込)
当日出荷
0858080137104-3122-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと412.414.90.14~0.3未満
オープン
149
164(税込)
当日出荷
0858081737104-3163-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと412.414.90.14~0.3未満
オープン
149
164(税込)
当日出荷
0858082637104-2124-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと412.414.90.3~0.5未満
オープン
149
164(税込)
当日出荷
0858083537104-2165-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと412.414.90.3~0.5未満
オープン
149
164(税込)
当日出荷
0858084437104-2206-000FL-20~85(1A通電時)、-20~75(2A通電時)、-20~60(3A通電時) ※結露・水滴なきこと412.414.90.3~0.5未満
オープン
149
164(税込)
当日出荷
8606149137106-3101-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
610.413.20.14~0.3
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
8606150737106-3122-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
610.413.20.14~0.3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
8606151637106-3163-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
610.413.20.14~0.3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
8606146437106-2124-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
610.413.20.3~0.5
オープン
269
296(税込)
当日出荷
8606147337106-2165-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
610.413.20.3~0.5
オープン
269
296(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
8606148237106-2206-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
610.413.20.3~0.5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
8606155237108-3101-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
812.415.20.14~0.3
オープン
289
318(税込)
当日出荷
8606156137108-3122-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
812.415.20.14~0.3
オープン
289
318(税込)
当日出荷
8606157737108-3163-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
812.415.20.14~0.3
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
8606152537108-2124-0W0F L-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
812.415.20.3~0.5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
8606153437108-2165-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
812.415.20.3~0.5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
8606154337108-2206-0W0 FL-20~85(1A通電時)
-20~75(2A通電時)
-20~60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
812.415.20.3~0.5
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 電子機器装置の配線
京都電子機器

配線処理が簡単で作業効率良い。
価格がもっと安ければなおさら良いのに?

対象商品 : 08580801
2023-04-03
用途: 機械のメンテナンス
HANAマシナリー株式会社 その他業種

以前にも、使用しています。
どれも使用が、いいと思います。
個別に購入できて、使いやすいと思います。

対象商品 : 08580844
2022-08-03
用途: 装置に

在庫あることに感謝。価格も良心的だと感じる価格です。

1が参考にしています
対象商品 : 08580792
2020-02-11
用途: 配線作業
大富電機

カシメが半分されているような物が混在していました。改善を願います。
カシメの解除に四苦八苦しました。当該シリーズ品すべてに言えることです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑お掛けし申し訳ありませんでした。品質の改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 08580792
2018-11-15
用途: ドライブレコーダーの車載モニターの接続に!!
建設業・工事業

DIYで車にドライブレコーダーを設置したのですが、モニターの接続に使い勝手の良いプラグ&ソケットを探していました。取付も簡単でとても良い商品です。

対象商品 : 08580722
2020-02-13
用途: PC接続
製造業

まったく問題ありません。配線が楽で助かっています。

対象商品 : 08580835
2018-09-12
用途: 滅菌装置メンテナンス時
東郷メディキット株式会社

被覆を剥がす必要が無いため、非常に簡単で早く綺麗に接続できます。

対象商品 : 08580677
2017-11-18
用途: 機械修理
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすい品物で、オーダーメイドの機械などにも使用されています。また何かで使用できればと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする