ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ - 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ - 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ - 3M(スリーエム)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策
一括圧接による効率的な結線
各種ハーネス工具を用意
各種シェルキットに適合

材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキ
ボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステル
シュラウド:スチール、ニッケルメッキ
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0858096610114-6000EL14
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
0858097510120-6000EL20
オープン
619
681(税込)
当日出荷
0858098410126-6000EL26
オープン
659
725(税込)
45日以内出荷
返品不可
0858099310136-6000EL36
オープン
689
758(税込)
当日出荷
0858100210150-6000EL50
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする