テクノディスクA

テクノディスクA - イチグチテクノディスクA - イチグチ

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。

用途
バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※アダプタは付属しておりません。
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02474963TD18022-A18018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
02474972TD18022-A24018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02474981TD18022-A15018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
02474997TD18022-A4018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475006TD18022-A12018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475015TD18022-A10018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
02475033TD18022-A8018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475042TD18022-A6018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475051TD18022-A40018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475067TD18022-A32018022.2ステンレス、鉄アルミナ
2,640
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする