曜日別特売

テクノディスク C

テクノディスク C - イチグチテクノディスク C - イチグチテクノディスク C - イチグチテクノディスク C - イチグチテクノディスク C - イチグチテクノディスク C - イチグチテクノディスク C - イチグチテクノディスク C - イチグチ
(1件のレビュー)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。

用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※アダプタは付属しておりません。
全11種類を絞り込む
粒度
11種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475557TD10015-C240
1,250
979
1,077(税込)
当日出荷
02475566TD10015-C120
1,250
979
1,077(税込)
当日出荷
02475575TD10015-C80
1,250
979
1,077(税込)
当日出荷
02475584TD10015-C60
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
02475593TD10015-C40
1,250
979
1,077(税込)
当日出荷
02475602TD10015-C180
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
02475611TD10015-C150
1,250
979
1,077(税込)
当日出荷
02475627TD10015-C400
1,250
979
1,077(税込)
当日出荷
02475645TD10015-C100
1,250
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
02475654TD10015-C320
1,250
979
1,077(税込)
当日出荷
02475636TD10015-C600
1,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02475602
2021-07-21
用途: ガラス板サイズ微調整

ガラス板のサイズ微調整で購入。
削り面の欠けも無く綺麗に削れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする