曜日別特売

エクセル ハンドタップ

エクセル ハンドタップ - NACHI(不二越)エクセル ハンドタップ - NACHI(不二越)

アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています

材質超硬合金表面処理TiCNコートねじの種類M内容量1本
全14種類を絞り込む
食付Lc
ピッチ
全長L(mm)
ねじ径
14種類すべて表示中
注文コード
品番
角幅K(mm)
角長Lk(mm)
食付Lc
等級
シャンク径d(Φmm)
ピッチ
ねじ長さl(mm)
全長L(mm)
ねじ径
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08671196EHT3M0.5×1.53.261.5G540.511463M3
16,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
08671205EHT3M0.5×33.263G540.511463M3
16,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
08671214EHT4M0.7×1.5471.5G550.713524M3
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
08671223EHT4M0.7×3473G550.713524M3
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
08671232EHT5M0.8×1.54.571.5G55.50.816605M3
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
08671241EHT5M0.8×34.573G55.50.816605M3
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
08671257EHT6M1×1.54.571.5G56119626M3
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
08671266EHT6M1×34.573G56119626M3
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
08671275EHT8M1.25×1.5--1.5G66.21.2522708M3
25,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
08671284EHT8M1.25×3--3G66.21.2522708M3
25,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
08671293EHT10M1.5×1.55.581.5G671.5247510M3
35,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
08671302EHT10M1.5×35.583G671.5247510M3
35,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
08671311EHT12M1.75×1.56.591.5G78.51.75298212M4
46,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
08671327EHT12M1.75×36.593G78.51.75298212M4
46,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする