NACHI(不二越)
エクセルスパイラルタップ ESP
アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
ねじの種類
M
食付Lc
2.5
突き出しセンタ有無
無
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08668746
ESP4M0.7
M4×0.7
7
5
3
超硬合金
TiCNコーティング
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
08668755
ESP5M0.8
M5×0.8
8
5.5
3
超硬合金
TiCNコーティング
¥
25,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
08668764
ESP6M1
M6×1
10
6
3
超硬合金
TiCNコーティング
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
08668773
ESP8M1.25
M8×1.25
13
6.2
3
超硬合金
TiCNコーティング
¥
34,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
08668782
ESP10M1.5
M10×1.5
15
7
3
超硬合金
TiCNコーティング
¥
48,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
08668791
ESP12M1.75
M12×1.75
18
8.5
3
超硬合金
TiCNコーティング
¥
63,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください