曜日別特売

GS MILL ロングネック 4枚刃

GS MILL ロングネック 4枚刃 - NACHI(不二越)GS MILL ロングネック 4枚刃 - NACHI(不二越)GS MILL ロングネック 4枚刃 - NACHI(不二越)

金型の微細加工に最適です。

材質超硬合金刃数4表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全63種類を絞り込む
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08636607GSN40100040411.55041
6,070
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636616GSN40100060411.55041
6,070
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636625GSN40100080411.55041
6,070
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636634GSN40100100411.55041
6,070
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636643GSN40100120411.55041
6,070
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636652GSN40100160411.56041
7,690
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
08636661GSN4012006041.21.85041.2
5,910
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636677GSN4012008041.21.85041.2
5,910
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08636686GSN4012010041.21.85041.2
5,910
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08636695GSN4012012041.21.85041.2
5,910
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636704GSN4012016041.21.86041.2
6,710
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
08636713GSN4015006041.52.35041.5
5,910
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636722GSN4015008041.52.35041.5
5,910
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636731GSN4015010041.52.35041.5
5,910
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08636747GSN4015012041.52.35041.5
5,910
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08636756GSN4015014041.52.36041.5
5,910
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636765GSN4015016041.52.36041.5
5,910
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636774GSN4015018041.52.36041.5
5,910
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08636783GSN4015020041.52.36041.5
5,910
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08636792GSN402000604235042
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
08636801GSN402000804235042
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
08636817GSN402001004235042
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
08636826GSN402001204235042
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
08636835GSN402001404236042
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
08636844GSN402001604236042
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
08636853GSN402001804236042
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
08636862GSN402002004236042
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
08636871GSN402002504237042
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
08636887GSN402003004237042
8,110
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
08636896GSN4025008042.53.75042.5
6,140
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08636905GSN4025012042.53.75042.5
6,140
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636914GSN4025016042.53.76042.5
6,140
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08636923GSN4025020042.53.76042.5
6,140
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
08636932GSN4025025042.53.77042.5
6,140
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08636941GSN40300080634.55063
7,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
08636957GSN40300120634.55063
7,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
08636966GSN40300160634.56063
7,670
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08636975GSN40300200634.56063
7,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
08636984GSN40300250634.57063
7,670
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08636993GSN40300300634.57063
10,110
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
08637002GSN404001206465064
7,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
08637011GSN404001606466064
7,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
08637027GSN404002006466064
7,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
08637036GSN404002506467064
7,670
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08637045GSN404003006467064
7,670
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08637054GSN404003506468064
7,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
08637063GSN404004006469064
9,620
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
08637072GSN404004506469064
11,600
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
08637081GSN4040050064610064
14,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
08637097GSN40500160657.56065
9,620
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする