曜日別特売
GSN402502504 GS MILL ロングネック 4枚刃 NACHI(不二越) 08636932

GSN402502504 GS MILL ロングネック 4枚刃 NACHI(不二越) 08636932
GSN402502504 GS MILL ロングネック 4枚刃 NACHI(不二越) 08636932
GSN402502504 GS MILL ロングネック 4枚刃 NACHI(不二越) 08636932

GS MILL ロングネック 4枚刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は刃径など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
注文コード
08636932
品番
GSN402502504
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

金型の微細加工に最適です。

外径D(Φmm)
2.5
刃長l(mm)
3.7
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
GS(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
27.24
公差(mm)
0~-0.015
首下長L1(mm)
25
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
首下径d1(mm)
2.45
干渉角(°)
1.51
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
26.07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする