タフレット スチール用

タフレット スチール用 - NACHI(不二越)タフレット スチール用 - NACHI(不二越)

軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。

ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)内容量1パック(10本)
全31種類を絞り込む
ねじ径
ピッチ(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
等級
ねじ長さ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08672483TFST6M1×7×B6M171062
20,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
08672526TFST8M1.25×7×B8M1.2571870
28,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
08672291TFST1.4M0.3×4×P1.4M0.34734
23,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
08672307TFST1.6M0.35×4×P1.6M0.354836
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
08672316TFST1.7M0.35×4×P1.7M0.354836
21,700
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
08672325TFST2M0.4×4×B2M0.44940
21,200
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
08672334TFST2M0.4×4×P2M0.44940
21,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
08672343TFST2.3M0.4×4×B2.3M0.44942
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
08672352TFST2.3M0.4×4×P2.3M0.44942
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
08672361TFST2.5M0.45×4×B2.5M0.454944
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
08672377TFST2.5M0.45×4×P2.5M0.454944
19,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
08672386TFST2.6M0.45×4×B2.6M0.4541044
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
08672395TFST2.6M0.45×4×P2.6M0.4541044
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
08672404TFST3M0.5×5×B3M0.5512.546
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
08672413TFST3M0.5×5×P3M0.5512.546
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
08672422TFST3.5M0.6×5×B3.5M0.6512.548
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
08672431TFST3.5M0.6×5×P3.5M0.6512.548
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
08672447TFST4M0.7×6×B4M0.761452
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
08672456TFST4M0.7×6×P4M0.761452
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
08672465TFST5M0.8×6×B5M0.861060
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
08672474TFST5M0.8×6×P5M0.861060
18,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
08672492TFST6M1×7×P6M171062
20,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
08672501TFST8M1×7×B8M171870
30,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
08672517TFST8M1×7×P8M171870
30,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
08672535TFST8M1.25×7×P8M1.2571870
28,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
08672544TFST10M1×7×B10M171970
39,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
08672553TFST10M1×7×P10M171970
39,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
08672562TFST10M1.25×7×B10M1.2571975
35,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
08672571TFST10M1.25×7×P10M1.2571975
35,900
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
08672587TFST10M1.5×7×B10M1.571975
35,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
08672596TFST10M1.5×7×P10M1.571975
35,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする