NACHI(不二越)
Xsミル ウェイビー (XSWMM型)
肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工の高能率加工に最適です
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08638734
XSWMM2020E
130
有効刃数:1
総刃数:3
20
20
17
¥35,100
¥
28,980
¥31,878
(税込)
4日以内出荷
08638743
XSWMM2025E
140
有効刃数:1
総刃数:4
25
25
26
¥36,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
08638752
XSWMM2020EL
185
有効刃数:1
総刃数:3
20
20
17
¥39,200
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
08638761
XSWMM2025EL
220
有効刃数:1
総刃数:4
25
25
26
¥40,000
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
08638777
XSWMM3032E
150
有効刃数:1
総刃数:4
32
32
39
¥40,800
¥
33,980
¥37,378
(税込)
4日以内出荷
08638786
XSWMM3040E
160
有効刃数:1
総刃数:4
40
32
39
¥49,400
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
08638795
XSWMM3032EL
230
有効刃数:1
総刃数:4
32
32
39
¥44,300
¥
35,980
¥39,578
(税込)
4日以内出荷
08638804
XSWMM3040EL
240
有効刃数:1
総刃数:4
40
32
39
¥53,300
¥
44,980
¥49,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください