RYOBI(リョービ)
充電式インパクトドライバー
2スピード無段変速
ネジ締め力をワンタッチ切換え
見やすい3灯式LEDライト付
ワンタッチビット装着
真芯打撃構造
ねじ締め能力(mm)
小ネジ:M4~M10
ボルト:M5~M12
付属品
+ドライバビット(No.2)
充電器、電池パック×2
キャリングケース
トルク(N・m)
低速:100、高速:120
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~1900、高速:0~2600
仕様
無段変速機構、ブレーキ付、正・逆転機構、簡易ビット着脱
充電入力電源(V)
単相 100
充電入力容量(VA)
93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
153×74(バッテリー部)×234.5
打撃数(min
-1
[回/分])
低速:0~2500、高速:0~3000
電池
B-1203M2(ニカド) 12V・1300mAh
本体質量(kg)
1.5
充電器質量(kg)
1.65
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07075932
BID-1230
¥31,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください