ビームドリル(ツイスター)

ビームドリル(ツイスター) - DIJET(ダイジェット工業)
材質DIA(JC10000)シャンク径公差h6給油方式外部内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
先端角(°)
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08025945VN-DTD-010ツイストタイプ1187511
オープン
取扱い終了
08027056VN-DTDL-012ツイストロングシャンクタイプ1181501.21.2
オープン
取扱い終了
08027153VN-DFD-020バニシングタイプ1355022
オープン
取扱い終了
08025954VN-DTD-011ツイストタイプ118751.11.1
オープン
取扱い終了
08027065VN-DTDL-015ツイストロングシャンクタイプ1181501.51.5
オープン
取扱い終了
08027162VN-DFD-021バニシングタイプ135502.12.1
オープン
取扱い終了
08025963VN-DTD-012ツイストタイプ118751.21.2
オープン
取扱い終了
08027074VN-DTDL-018ツイストロングシャンクタイプ1181501.81.8
オープン
取扱い終了
08027171VN-DFD-022バニシングタイプ135502.22.2
オープン
取扱い終了
08025972VN-DTD-013ツイストタイプ118751.31.3
オープン
取扱い終了
08027083VN-DTDL-020ツイストロングシャンクタイプ11815022
オープン
取扱い終了
08027187VN-DFD-023バニシングタイプ135502.32.3
オープン
取扱い終了
08025981VN-DTD-014ツイストタイプ118751.41.4
オープン
取扱い終了
08027092VN-DTDL-022ツイストロングシャンクタイプ1181502.22.2
オープン
取扱い終了
08027196VN-DFD-024バニシングタイプ135502.42.4
オープン
取扱い終了
08025997VN-DTD-015ツイストタイプ118751.51.5
オープン
取扱い終了
08027101VN-DTDL-025ツイストロングシャンクタイプ1181502.52.5
オープン
取扱い終了
08027205VN-DFD-025バニシングタイプ135602.52.5
オープン
取扱い終了
08026006VN-DTD-016ツイストタイプ118751.61.6
オープン
取扱い終了
08027117VN-DTDL-031ツイストロングシャンクタイプ1181503.13.1
オープン
取扱い終了
08027214VN-DFD-026バニシングタイプ135602.62.6
オープン
取扱い終了
08026015VN-DTD-017ツイストタイプ118751.71.7
オープン
取扱い終了
08027126VN-DTDL-037ツイストロングシャンクタイプ1181503.73.7
オープン
取扱い終了
08027223VN-DFD-027バニシングタイプ135602.72.7
オープン
取扱い終了
08026024VN-DTD-018ツイストタイプ118751.81.8
オープン
取扱い終了
08027135VN-DTDL-043ツイストロングシャンクタイプ1181504.34.3
オープン
取扱い終了
08027232VN-DFD-028バニシングタイプ135602.82.8
オープン
取扱い終了
08026033VN-DTD-019ツイストタイプ118751.91.9
オープン
取扱い終了
08027144VN-DTDL-049ツイストロングシャンクタイプ1181504.94.9
オープン
取扱い終了
08027241VN-DFD-029バニシングタイプ135602.92.9
オープン
取扱い終了
08026042VN-DTD-020ツイストタイプ11810022
オープン
取扱い終了
08027257VN-DFD-030バニシングタイプ1358033
オープン
取扱い終了
08026051VN-DTD-021ツイストタイプ1181002.12.1
オープン
取扱い終了
08027266VN-DFD-031バニシングタイプ135803.13.1
オープン
取扱い終了
08026067VN-DTD-022ツイストタイプ1181002.22.2
オープン
取扱い終了
08027275VN-DFD-032バニシングタイプ135803.23.2
オープン
取扱い終了
08026076VN-DTD-023ツイストタイプ1181002.32.3
オープン
取扱い終了
08027284VN-DFD-033バニシングタイプ135803.33.3
オープン
取扱い終了
08026085VN-DTD-024ツイストタイプ1181002.42.4
オープン
取扱い終了
08027293VN-DFD-034バニシングタイプ135803.43.4
オープン
取扱い終了
08026094VN-DTD-025ツイストタイプ1181002.52.5
オープン
取扱い終了
08027302VN-DFD-035バニシングタイプ135803.53.5
オープン
取扱い終了
08026103VN-DTD-026ツイストタイプ1181002.62.6
オープン
取扱い終了
08027311VN-DFD-036バニシングタイプ135803.63.6
オープン
取扱い終了
08026112VN-DTD-027ツイストタイプ1181002.72.7
オープン
取扱い終了
08027327VN-DFD-037バニシングタイプ135803.73.7
オープン
取扱い終了
08026121VN-DTD-028ツイストタイプ1181002.82.8
オープン
取扱い終了
08027336VN-DFD-038バニシングタイプ135803.83.8
オープン
取扱い終了
08026137VN-DTD-029ツイストタイプ1181002.92.9
オープン
取扱い終了
08027345VN-DFD-039バニシングタイプ135803.93.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする