曜日別特売

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 - サトーパーツ
(2件のレビュー)

省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。
メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)内容量1個
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
全39種類を絞り込む
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08606823ML-700-NH-2P6.582P2.54
オープン
91
100(税込)
当日出荷
08606832ML-700-NH-3P9.123P5.08
オープン
199
219(税込)
当日出荷
08606841ML-700-NH-4P11.664P7.62
オープン
209
230(税込)
当日出荷
08606857ML-700-NH-5P14.25P10.16
オープン
319
351(税込)
当日出荷
08606866ML-700-NH-6P16.746P12.7
オープン
369
406(税込)
当日出荷
08606875ML-700-NH-7P19.287P15.24
オープン
349
384(税込)
16日以内出荷
返品不可
08606884ML-700-NH-8P21.828P17.78
オープン
349
384(税込)
当日出荷
08606893ML-700-NH-9P24.369P20.32
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
08606902ML-700-NH-10P26.910P22.86
オープン
599
659(税込)
当日出荷
08606911ML-700-NH-11P29.4411P25.4
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606927ML-700-NH-12P31.9812P27.94
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606936ML-700-NH-13P34.5213P30.48
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606954ML-700-NH-15P39.615P35.56
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606963ML-700-NH-16P42.1416P38.1
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
08606972ML-700-NH-17P44.6817P40.64
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606981ML-700-NH-18P47.2218P43.18
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606997ML-700-NH-19P49.7619P45.72
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08607006ML-700-NH-20P52.320P48.26
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
08607015ML-700-NV-2P6.582P2.54
オープン
139
153(税込)
当日出荷
08607024ML-700-NV-3P9.123P5.08
オープン
199
219(税込)
当日出荷
08607033ML-700-NV-4P11.664P7.62
オープン
219
241(税込)
当日出荷
08607042ML-700-NV-5P14.25P10.16
オープン
319
351(税込)
当日出荷
08607051ML-700-NV-6P16.746P12.7
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
08607067ML-700-NV-7P19.287P15.24
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
08607076ML-700-NV-8P21.828P17.78
オープン
479
527(税込)
当日出荷
08607085ML-700-NV-9P24.369P20.32
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
08607094ML-700-NV-10P26.910P22.86
オープン
579
637(税込)
78日以内出荷
返品不可
08607103ML-700-NV-11P29.4411P25.4
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
08607112ML-700-NV-12P31.9812P27.94
オープン
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
08607121ML-700-NV-13P34.5213P30.48
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
08607137ML-700-NV-14P37.0614P33.02
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
08607146ML-700-NV-15P39.615P35.56
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
08607155ML-700-NV-16P42.1416P38.1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08607164ML-700-NV-17P44.6817P40.64
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
08607173ML-700-NV-18P47.2218P43.18
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
08607182ML-700-NV-19P49.7619P45.72
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08607191ML-700-NV-20P52.320P48.26
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
47613686ML-700-NH-14P37.0614P33.02
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
08606945ML-700-NH-14P37.0614P33.02
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08606945ML-700-NH-14P47613686ML-700-NH-14PML-700-NH-14P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ 47613686スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: ブレッドボードを使った実験データ採取システムに実装
製造業

非常にコンパクトで、ピン配置が0.1インチピッチなのでブレッドボードにピッタリの寸法である.配線接続は一本毎にワンタッチで非常に信頼性のある接続が得られる.お勧めである

対象商品 : 08607015
2016-10-30
用途: 信号線の接続

LANケーブルのような細めの単線を信号線として流用するときにちょうど良いです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする