CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB

CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB - OSG(オーエスジー)CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB - OSG(オーエスジー)CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB - OSG(オーエスジー)

鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。

内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75535783CBN-SXB R0.2×1.2×445.020.44.00.3CBN
34,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535792CBN-SXB R0.25×1.5×445.020.54.00.3CBN
39,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60598562CBN-SXB R0.3×1.8×4452--0.4CBN焼結体
34,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535801CBN-SXB R0.35×2.1×445.020.74.00.5CBN
39,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535817CBN-SXB R0.4×2.4×445.020.84.00.5CBN
39,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535826CBN-SXB R0.45×2.7×445.020.94.00.6CBN
39,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535835CBN-SXB R0.5×2.5×445.021.04.00.6CBN
29,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09085176CBN-SXB R0.5×2.5×6-2---CBN焼結体
29,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535853CBN-SXB R0.55×2.8×650.021.16.00.7CBN
38,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
75535862CBN-SXB R0.6×3×650.021.26.00.7CBN
38,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535871CBN-SXB R0.65×3.3×650.021.36.00.8CBN
38,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535887CBN-SXB R0.7×3.5×650.021.46.00.8CBN
38,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
75535896CBN-SXB R0.75×3.8×650.021.56.00.9CBN
38,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
75535905CBN-SXB R0.8×4×650.021.66.01.0CBN
38,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
75535914CBN-SXB R0.85×4.3×650.021.76.01.0CBN
38,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
75535923CBN-SXB R0.9×4.5×650.021.86.01.1CBN
38,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
75535932CBN-SXB R0.95×4.8×650.021.96.01.1CBN
38,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
09085185CBN-SXB R1×5×6-2---CBN焼結体
31,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535941CBN-SXB R1.05×4.2×650.022.16.01.3CBN
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535957CBN-SXB R1.1×4.4×650.022.26.01.3CBN
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535966CBN-SXB R1.15×4.6×650.022.36.01.4CBN
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535975CBN-SXB R1.2×4.8×650.022.46.01.4CBN
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75535984CBN-SXB R1.25×5×650.022.56.01.5CBN
47,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
75535993CBN-SXB R1.3×5.2×650.022.66.01.6CBN
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75536002CBN-SXB R1.35×5.4×650.022.76.01.6CBN
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75536011CBN-SXB R1.4×5.6×650.022.86.01.7CBN
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75536027CBN-SXB R1.45×5.8×650.022.96.01.7CBN
47,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09085194CBN-SXB R1.5×6×6-2---CBN焼結体
40,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする