曜日別特売

ハンドタップ 難削材用 CPM-HT

ハンドタップ 難削材用 CPM-HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 CPM-HT - OSG(オーエスジー)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08990405CPM-HT 5P STD M3×0.5M3×0.5M30.55POH246111943突出しセンタ有
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08990414CPM-HT 2P STD M3×0.5M3×0.5M30.52POH246111943突出しセンタ有
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08990423CPM-HT 5P STD M4×0.7M4×0.7M40.75POH252132153突出しセンタ有
2,120
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08990432CPM-HT 2P STD M4×0.7M4×0.7M40.72POH252132153突出しセンタ有
2,120
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08990441CPM-HT 5P STD M5×0.8M5×0.8M50.85POH26016245.53突出しセンタ有
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08990457CPM-HT 2P STD M5×0.8M5×0.8M50.82POH26016245.53突出しセンタ有
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08990466CPM-HT 5P STD M6×1M6×1M615POH262192963突出しセンタ有
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08990475CPM-HT 2P STD M6×1M6×1M612POH262192963突出しセンタ有
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08990484CPM-HT 5P STD M8×1.25M8×1.25M81.255POH27022376.24突出しセンタ無
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08990493CPM-HT 2P STD M8×1.25M8×1.25M81.252POH27022376.24突出しセンタ無
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08990502CPM-HT 5P STD M10×1.5M10×1.5M101.55POH375244174突出しセンタ無
4,230
3,198
3,518(税込)
当日出荷
08990511CPM-HT 2P STD M10×1.5M10×1.5M101.52POH375244174突出しセンタ無
4,230
3,198
3,518(税込)
当日出荷
08990527CPM-HT 5P STD M10×1.25M10×1.25M101.255POH275244174突出しセンタ無
4,230
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
08990536CPM-HT 2P STD M10×1.25M10×1.25M101.252POH275244174突出しセンタ無
4,230
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
08990545CPM-HT 5P STD M12×1.75M12×1.75M121.755POH38229488.54突出しセンタ無
5,830
4,298
4,728(税込)
当日出荷
08990554CPM-HT 2P STD M12×1.75M12×1.75M121.752POH38229488.54突出しセンタ無
5,830
4,298
4,728(税込)
当日出荷
08990563CPM-HT 5P STD M12×1.5M12×1.5M121.55POH38229488.54突出しセンタ無
5,830
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
08990572CPM-HT 2P STD M12×1.5M12×1.5M121.52POH38229488.54突出しセンタ無
5,830
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
08990581CPM-HT 5P STD M12×1.25M12×1.25M121.255POH28229488.54突出しセンタ無
5,830
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
08990597CPM-HT 2P STD M12×1.25M12×1.25M121.252POH28229488.54突出しセンタ無
5,830
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
08990606CPM-HT 5P STD M14×2M14×2M1425POH388304810.54突出しセンタ無
8,110
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
08990615CPM-HT 2P STD M14×2M14×2M1422POH388304810.54突出しセンタ無
8,110
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
08990624CPM-HT 5P STD M14×1.5M14×1.5M141.55POH388304810.54突出しセンタ無
8,110
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
08990633CPM-HT 2P STD M14×1.5M14×1.5M141.52POH388304810.54突出しセンタ無
8,110
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
08990642CPM-HT 5P STD M16×2M16×2M1625POH395325212.54突出しセンタ無
10,900
7,798
8,578(税込)
当日出荷
08990651CPM-HT 2P STD M16×2M16×2M1622POH395325212.54突出しセンタ無
10,900
7,798
8,578(税込)
当日出荷
08990667CPM-HT 5P STD M16×1.5M16×1.5M161.55POH395325212.54突出しセンタ無
10,900
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
08990676CPM-HT 2P STD M16×1.5M16×1.5M161.52POH395325212.54突出しセンタ無
10,900
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
08990685CPM-HT 5P STD M18×2.5M18×2.5M182.55POH31003755144突出しセンタ無
14,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
08990694CPM-HT 2P STD M18×2.5M18×2.5M182.52POH31003755144突出しセンタ無
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
08990703CPM-HT 5P STD M18×1.5M18×1.5M181.55POH31003755144突出しセンタ無
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
08990712CPM-HT 2P STD M18×1.5M18×1.5M181.52POH31003755144突出しセンタ無
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
08990721CPM-HT 5P STD M20×2.5M20×2.5M202.55POH31053758154突出しセンタ無
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
08990737CPM-HT 2P STD M20×2.5M20×2.5M202.52POH31053758154突出しセンタ無
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
08990746CPM-HT 5P STD M20×1.5M20×1.5M201.55POH31053758154突出しセンタ無
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
08990755CPM-HT 2P STD M20×1.5M20×1.5M201.52POH31053758154突出しセンタ無
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
08990764CPM-HT 5P STD M22×2.5M22×2.5M222.55POH31153863174突出しセンタ無
24,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
08990773CPM-HT 2P STD M22×2.5M22×2.5M222.52POH31153863174突出しセンタ無
24,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
08990782CPM-HT 5P STD M22×1.5M22×1.5M221.55POH31153863174突出しセンタ無
24,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08990791CPM-HT 2P STD M22×1.5M22×1.5M221.52POH31153863174突出しセンタ無
24,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
08990807CPM-HT 5P STD M24×3M24×3M2435POH31204566194突出しセンタ無
30,800
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
08990816CPM-HT 2P STD M24×3M24×3M2432POH31204566194突出しセンタ無
30,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
08990825CPM-HT 5P STD M24×1.5M24×1.5M241.55POH31204566194突出しセンタ無
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
08990834CPM-HT 2P STD M24×1.5M24×1.5M241.52POH31204566194突出しセンタ無
30,800
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
08990843CPM-HT 5P STD M27×3M27×3M2735POH31304571204突出しセンタ無
39,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08990852CPM-HT 2P STD M27×3M27×3M2732POH31304571204突出しセンタ無
39,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08990861CPM-HT 5P STD M27×1.5M27×1.5M271.55POH31304571204突出しセンタ無
39,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08990877CPM-HT 2P STD M27×1.5M27×1.5M271.52POH31304571204突出しセンタ無
39,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08990886CPM-HT 5P STD M30×3.5M30×3.5M303.55POH31354874234突出しセンタ無
50,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
08990895CPM-HT 2P STD M30×3.5M30×3.5M303.52POH31354874234突出しセンタ無
50,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする