曜日別特売

ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT

ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT - OSG(オーエスジー)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ内容量1本
全48種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
全長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08991001CPM-LT 5P STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.55POH3100111943突出しセンタ有
5,160
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
08991017CPM-LT 2P STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.52POH3100111943突出しセンタ有
5,160
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
08991026CPM-LT 5P STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.75POH3100132153突出しセンタ有
4,650
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
08991035CPM-LT 2P STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.72POH3100132153突出しセンタ有
4,650
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
08991044CPM-LT 5P STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.85POH310016245.53突出しセンタ有
4,030
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
08991053CPM-LT 2P STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.82POH310016245.53突出しセンタ有
4,030
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
08991062CPM-LT 5P STD M6×1×100M6×1×100M615POH3100192963突出しセンタ有
3,440
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
08991071CPM-LT 2P STD M6×1×100M6×1×100M612POH3100192963突出しセンタ有
3,440
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
08991087CPM-LT 5P STD M6×1×150M6×1×150M615POH3150192963突出しセンタ有
6,190
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991096CPM-LT 2P STD M6×1×150M6×1×150M612POH3150192963突出しセンタ有
6,190
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
08991105CPM-LT 5P STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.255POH310022376.24突出しセンタ無
4,450
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
08991114CPM-LT 2P STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.252POH310022376.24突出しセンタ無
4,450
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
08991123CPM-LT 5P STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.255POH315022376.24突出しセンタ無
7,790
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
08991132CPM-LT 2P STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.252POH315022376.24突出しセンタ無
7,790
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
08991141CPM-LT 5P STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.55POH3150244174突出しセンタ無
9,100
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
08991157CPM-LT 2P STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.52POH3150244174突出しセンタ無
9,100
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
08991166CPM-LT 5P STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.255POH3150244174突出しセンタ無
9,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
08991175CPM-LT 2P STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.252POH3150244174突出しセンタ無
9,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
08991184CPM-LT 5P STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.755POH315029488.54突出しセンタ無
11,700
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
08991193CPM-LT 2P STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.752POH315029488.54突出しセンタ無
11,700
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
08991202CPM-LT 5P STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.55POH315029488.54突出しセンタ無
11,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
08991211CPM-LT 2P STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.52POH315029488.54突出しセンタ無
11,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991227CPM-LT 5P STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.255POH415029488.54突出しセンタ無
11,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
08991236CPM-LT 2P STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.252POH415029488.54突出しセンタ無
11,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
08991245CPM-LT 5P STD M14×2×150M14×2×150M1425POH4150304810.54突出しセンタ無
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991254CPM-LT 2P STD M14×2×150M14×2×150M1422POH4150304810.54突出しセンタ無
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991263CPM-LT 5P STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.55POH3150304810.54突出しセンタ無
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
08991272CPM-LT 2P STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.52POH3150304810.54突出しセンタ無
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
08991281CPM-LT 5P STD M16×2×150M16×2×150M1625POH4150325212.54突出しセンタ無
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
08991297CPM-LT 2P STD M16×2×150M16×2×150M1622POH4150325212.54突出しセンタ無
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
08991306CPM-LT 5P STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.55POH3150325212.54突出しセンタ無
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
08991315CPM-LT 2P STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.52POH3150325212.54突出しセンタ無
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
08991324CPM-LT 5P STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.55POH41503755144突出しセンタ無
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
08991333CPM-LT 2P STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.52POH41503755144突出しセンタ無
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
08991342CPM-LT 5P STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.55POH41503755144突出しセンタ無
21,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991351CPM-LT 2P STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.52POH41503755144突出しセンタ無
21,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991367CPM-LT 5P STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.55POH41503758154突出しセンタ無
27,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991376CPM-LT 2P STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.52POH41503758154突出しセンタ無
27,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
08991385CPM-LT 5P STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.55POH41503758154突出しセンタ無
27,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991394CPM-LT 2P STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.52POH41503758154突出しセンタ無
27,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991403CPM-LT 5P STD M22×2.5×200M22×2.5×200M222.55POH42003863174突出しセンタ無
36,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991412CPM-LT 2P STD M22×2.5×200M22×2.5×200M222.52POH42003863174突出しセンタ無
36,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991421CPM-LT 5P STD M22×1.5×200M22×1.5×200M221.55POH42003863174突出しセンタ無
37,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991437CPM-LT 2P STD M22×1.5×200M22×1.5×200M221.52POH42003863174突出しセンタ無
37,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
08991446CPM-LT 5P STD M24×3×200M24×3×200M2435POH42004566194突出しセンタ無
43,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
08991455CPM-LT 2P STD M24×3×200M24×3×200M2432POH42004566194突出しセンタ無
43,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
08991464CPM-LT 5P STD M24×1.5×200M24×1.5×200M241.55POH42004566194突出しセンタ無
43,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
08991473CPM-LT 2P STD M24×1.5×200M24×1.5×200M241.52POH42004566194突出しセンタ無
43,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする