曜日別特売

ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT - OSG(オーエスジー)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08991482CPM-LT-POT 5P STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.5OH3100111943突出しセンタ有
5,880
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
08991491CPM-LT-POT 5P STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.7OH3100132153突出しセンタ有
5,320
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
08991507CPM-LT-POT 5P STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.8OH310016245.53突出しセンタ有
4,620
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
08991516CPM-LT-POT 5P STD M6×1×100M6×1×100M61OH3100192963突出しセンタ有
3,930
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
08991525CPM-LT-POT 5P STD M6×1×150M6×1×150M61OH3150192963突出しセンタ有
7,080
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
08991534CPM-LT-POT 5P STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.25OH310022376.23突出しセンタ有
5,100
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
08991543CPM-LT-POT 5P STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.25OH315022376.23突出しセンタ有
8,930
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
08991552CPM-LT-POT 5P STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.5OH3150244173突出しセンタ無
10,500
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
08991561CPM-LT-POT 5P STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.25OH3150244173突出しセンタ無
10,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
08991577CPM-LT-POT 5P STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.75OH315029488.53突出しセンタ無
13,500
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
08991586CPM-LT-POT 5P STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.5OH315029488.53突出しセンタ無
13,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
08991595CPM-LT-POT 5P STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.25OH415029488.53突出しセンタ無
13,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991604CPM-LT-POT 5P STD M14×2×150M14×2×150M142OH4150304810.53突出しセンタ無
17,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
08991613CPM-LT-POT 5P STD M14×1.5×150M14×1.5×150M141.5OH3150304810.53突出しセンタ無
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08991622CPM-LT-POT 5P STD M16×2×150M16×2×150M162OH4150325212.54突出しセンタ無
18,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08991631CPM-LT-POT 5P STD M16×1.5×150M16×1.5×150M161.5OH3150325212.54突出しセンタ無
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08991647CPM-LT-POT 5P STD M18×2.5×150M18×2.5×150M182.5OH41503755144突出しセンタ無
24,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991656CPM-LT-POT 5P STD M18×1.5×150M18×1.5×150M181.5OH41503755144突出しセンタ無
24,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
08991665CPM-LT-POT 5P STD M20×2.5×150M20×2.5×150M202.5OH41503758154突出しセンタ無
30,600
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
08991674CPM-LT-POT 5P STD M20×1.5×150M20×1.5×150M201.5OH41503758154突出しセンタ無
30,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
08991683CPM-LT-POT 5P STD M22×2.5×200M22×2.5×200M222.5OH42003863174突出しセンタ無
42,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
08991692CPM-LT-POT 5P STD M22×1.5×200M22×1.5×200M221.5OH42003863174突出しセンタ無
42,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08991701CPM-LT-POT 5P STD M24×3×200M24×3×200M243OH42004566194突出しセンタ無
49,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08991717CPM-LT-POT 5P STD M24×1.5×200M24×1.5×200M241.5OH42004566194突出しセンタ無
49,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする