OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT
用途
高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじの種類
PF(G)
精度
JIS2
食付
4P
溝数
4
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
PF(G)1/8
PF(G)1/4
PF(G)3/8
PF(G)1/2
PF(G)3/4
PF(G)1
全長(mm)
選択してください
55
62
65
80
85
95
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08992024
CPM-SPT 4P 2 PF1/8-28
PF(G)1/8-28
PF(G)1/8
28
55
19
8
¥
5,340
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
08992033
CPM-SPT 4P 2 PF1/4-19
PF(G)1/4-19
PF(G)1/4
19
62
28
11
¥
7,770
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
08992042
CPM-SPT 4P 2 PF3/8-19
PF(G)3/8-19
PF(G)3/8
19
65
28
14
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
08992051
CPM-SPT 4P 2 PF1/2-14
PF(G)1/2-14
PF(G)1/2
14
80
35
18
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
08992067
CPM-SPT 4P 2 PF3/4-14
PF(G)3/4-14
PF(G)3/4
14
85
35
23
¥
26,900
取扱い終了
08992076
CPM-SPT 4P 2 PF1-11
PF(G)1-11
PF(G)1
11
95
45
26
¥
51,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください