曜日別特売

管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT

管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT - OSG(オーエスジー)
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※基準径位置(lg)から後ろ1刃を山払い加工が施してあります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08992085CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8285516.510.58
6,860
4,798
5,278(税込)
当日出荷
08992094CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/4196219.512.511
9,990
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
08992103CPM-S-TPT 2.5P 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/81965211414
16,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
08992112CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/21480271718
25,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
08992121CPM-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/41485291923
38,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
08992137CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)11195352226
72,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする