OSG(オーエスジー)
溝なしタップ 鋼用 CU-NRT
銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途
ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
クロムナイトライドコーティング
ねじの種類
M
食付
2P
精度表記
STD
形状
突出しセンタ無
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全13種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08992207
CU-NRT B HSE STD M3×0.5
M3×0.5
M3
0.5
RH5
46
9
18
4
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
08992216
CU-NRT B HSE STD M4×0.7
M4×0.7
M4
0.7
RH6
52
10
20
5
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
08992225
CU-NRT B HSE STD M5×0.8
M5×0.8
M5
0.8
RH6
60
11
22
5.5
¥
4,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
08992234
CU-NRT B HSE STD M6×1
M6×1
M6
1
RH7
62
12
24
6
¥
4,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
08992243
CU-NRT B HSE STD M8×1.25
M8×1.25
M8
1.25
RH7
70
18
-
6.2
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
08992252
CU-NRT B HSE STD M8×1
M8×1
M8
1
RH7
70
18
-
6.2
¥
6,310
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
08992261
CU-NRT B HSE STD M10×1.5
M10×1.5
M10
1.5
RH7
75
19
-
7
¥
6,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
08992277
CU-NRT B HSE STD M10×1.25
M10×1.25
M10
1.25
RH7
75
19
-
7
¥
6,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992286
CU-NRT B HSE STD M10×1
M10×1
M10
1
RH7
75
19
-
7
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992295
CU-NRT B HSE STD M12×1.75
M12×1.75
M12
1.75
RH8
82
23
-
8.5
¥
9,090
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
08992304
CU-NRT B HSE STD M12×1.5
M12×1.5
M12
1.5
RH7
82
23
-
8.5
¥
9,090
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992313
CU-NRT B HSE STD M12×1.25
M12×1.25
M12
1.25
RH7
82
23
-
8.5
¥
9,090
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992322
CU-NRT B HSE STD M12×1
M12×1
M12
1
RH7
82
23
-
8.5
¥
9,090
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください