OSG(オーエスジー)
ポイントタップ 銅用 CU-POT
銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途
ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
クロムナイトライドコーティング
ねじの種類
M
食付
5P
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08992331
CU-POT 5P HSE STD M3×0.5
M3×0.5
M3
0.5
OH2
46
11
19
4
3
突出しセンタ有
¥
3,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
08992347
CU-POT 5P HSE STD M4×0.7
M4×0.7
M4
0.7
OH2
52
13
21
5
3
突出しセンタ有
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
08992356
CU-POT 5P HSE STD M5×0.8
M5×0.8
M5
0.8
OH2
60
16
24
5.5
3
突出しセンタ有
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
08992365
CU-POT 5P HSE STD M6×1
M6×1
M6
1
OH2
62
19
29
6
3
突出しセンタ有
¥
3,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
08992374
CU-POT 5P HSE STD M8×1.25
M8×1.25
M8
1.25
OH3
70
22
40.5
6.2
3
突出しセンタ有
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
08992383
CU-POT 5P HSE STD M8×1
M8×1
M8
1
OH2
70
22
40.5
6.2
3
突出しセンタ有
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992392
CU-POT 5P HSE STD M10×1.5
M10×1.5
M10
1.5
OH3
75
24
41
7
3
突出しセンタ無
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
08992401
CU-POT 5P HSE STD M10×1.25
M10×1.25
M10
1.25
OH3
75
24
41
7
3
突出しセンタ無
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992417
CU-POT 5P HSE STD M10×1
M10×1
M10
1
OH3
75
24
41
7
3
突出しセンタ無
¥
5,880
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992426
CU-POT 5P HSE STD M12×1.75
M12×1.75
M12
1.75
OH4
82
29
48
8.5
3
突出しセンタ無
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
08992435
CU-POT 5P HSE STD M12×1.5
M12×1.5
M12
1.5
OH3
82
29
48
8.5
3
突出しセンタ無
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
08992444
CU-POT 5P HSE STD M12×1.25
M12×1.25
M12
1.25
OH4
82
29
48
8.5
3
突出しセンタ無
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992453
CU-POT 5P HSE STD M12×1
M12×1
M12
1
OH3
82
29
48
8.5
3
突出しセンタ無
¥
7,680
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください