OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ 銅用 CU-SFT
銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途
ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類
M
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08992462
CU-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5
M3×0.5
OH2
2.5P
3.5
19
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
3,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
08992471
CU-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7
M4×0.7
OH2
2.5P
5
21
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
08992487
CU-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8
M5×0.8
OH2
2.5P
5.5
24
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
3,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
08992496
CU-SFT 2.5P HSE STD M6×1
M6×1
OH2
2.5P
7
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
08992514
CU-SFT 2.5P HSE STD M8×1
M8×1
OH2
2.5P
8.5
37
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992505
CU-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25
M8×1.25
OH3
2.5P
8.5
37
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
4,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
08992541
CU-SFT 2.5P HSE STD M10×1
M10×1
OH3
2.5P
10.5
41
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
6,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
08992532
CU-SFT 2.5P HSE STD M10×1.25
M10×1.25
OH3
2.5P
10.5
41
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
08992523
CU-SFT 2.5P HSE STD M10×1.5
M10×1.5
OH3
2.5P
10.5
41
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
08992584
CU-SFT 2.5P HSE STD M12×1
M12×1
OH3
2.5P
12
48
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
7,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
08992575
CU-SFT 2.5P HSE STD M12×1.25
M12×1.25
OH3
2.5P
12
48
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
7,340
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08992566
CU-SFT 2.5P HSE STD M12×1.5
M12×1.5
OH3
2.5P
12
48
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
7,340
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
08992557
CU-SFT 2.5P HSE STD M12×1.75
M12×1.75
OH3
2.5P
12
48
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
CrNコーティング
45
¥
7,340
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください