OSG(オーエスジー)
複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNAC
1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上します。
材質
超硬合金
ねじの種類
M
溝数
2
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ外径D(mm)
ドリル径d1(mm)
シャンク径d3(mm)
全長L(mm)
ドリル長L1(mm)
ねじ長L2(mm)
シャンク長L3(mm)
刃長LS(mm)
面取径ds(mm)
首径d2(mm)
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09036562
DR-O-PNAC UMA M8×1.25-2D
6.5
6.8
10
75
1.3
15.1
40
18.5
8.3
9
M8
M8
1.25
¥
91,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036571
DR-O-PNAC UMA M10×1.5-2D
8.2
8.5
12
79
1.5
19.6
45
23.7
10.3
11
M10
M10
1.5
¥
103,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036587
DR-O-PNAC UMA M12×1.75-2D
9.9
10.3
16
89
1.8
22.9
48
27.4
12.3
13.5
M12
M12
1.75
¥
136,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036553
DR-O-PNAC UMA M6×1-2D
4.8
5
8
62
1
12.1
36
14.7
6.3
7
M6
M6
1
¥
79,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください