複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC

複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC - OSG(オーエスジー)複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC - OSG(オーエスジー)
材質超硬合金ねじの種類M溝数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)25内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ外径D(mm)
ドリル径d1(mm)
シャンク径d3(mm)
全長L(mm)
ドリル長L1(mm)
ねじ長L2(mm)
シャンク長L3(mm)
刃長LS(mm)
面取径ds(mm)
首径d2(mm)
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09036596DR-PNAC UMA M6×1-2D4.85862112.13614.76.37M6M61
72,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036605DR-PNAC UMA M8×1.25-2D6.56.810751.315.14018.58.39M8M81.25
83,900
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09036614DR-PNAC UMA M8×1-2D6.7710751.315.14018.58.39M8M81
88,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036623DR-PNAC UMA M10×1.5-2D8.28.512791.519.64523.710.311M10M101.5
95,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09036632DR-PNAC UMA M10×1.25-2D8.58.812791.520.1452410.311M10M101.25
99,800
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036641DR-PNAC UMA M10×1-2D8.7912791.520.1452410.311M10M101
99,800
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036657DR-PNAC UMA M12×1.75-2D9.910.316891.822.94827.412.313.5M12M121.75
127,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036666DR-PNAC UMA M12×1.5-2D10.210.516891.824.14828.612.313.5M12M121.5
133,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09036675DR-PNAC UMA M12×1.25-2D10.210.816891.823.94828.312.313.5M12M121.25
133,000
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする