電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNT

電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNT - OSG(オーエスジー)電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNT - OSG(オーエスジー)
材質電着ダイヤモンド内容量1本
全8種類を絞り込む
シャンク径d(Φmm)
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
首下長L1(mm)
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09036684ED-PNT #600 2.2×7.5×P0.52.24507.58.5M2.2M2.20.5
29,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036693ED-PNT #400 3×9.8×P0.736609.812M3M30.7
29,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036702ED-PNT #400 3.7×12×P0.83.76601214M3.7M3.70.8
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036711ED-PNT #400 4.5×15×P14.58701518M4.5M4.51
31,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036727ED-PNT #400 6×20×P1.2568702023M6M61.25
33,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036745ED-PNT #400 9×30×P1.759108029.833M9M91.75
42,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036754ED-PNT #400 10×34×P21010803439M10M102
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036736ED-PNT #400 7.5×24×P1.57.510802427M7.5M7.51.5
33,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする