曜日別特売

ワンタッチハッピーTOP

ワンタッチハッピーTOP - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP - ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP - ヤナセ(柳瀬)
外径(mm)100穴径(Φmm)M10×P1.5ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5砥材アルミナ直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08676491M10H-A340
19,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676507M10H-A460
19,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08676516M10H-A580
19,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676525M10H-A6100
19,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676534M10H-A7120
19,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08676543M10H-A8150
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676552M10H-A9180
19,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676561M10H-A10240
19,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08676577M10H-A11320
19,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08676586M10H-A12400
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする